DISANO - Downlight SNOW 50 0826 6W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208261600
Ref.Sonepar
957213
EAN
8016535117054
Empotrable Snow 50 0826 de 12W y 4K CLD Cell en blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con disipador. El barnizado es de polvo con barniz epoxi de poliéster, resistente a los rayos UV. Viene de serie con tornillería de acero inoxidable y anticorrosión. La junta de protección de goma de silicona en cumplimiento de la normativa francesa BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO