DISANO - Empotrable 1638 STARLED 1W CLD S+L gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53087000
Ref.Sonepar
659568
EAN
8012952037364
Empotrable 1638 STARLED 1W CLD S+L gris 9007. Cuerpo de nilón s. v. irrompible. Marco de aluminio fundido a presión. Difusor de vidrio satinado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Cableado: Alimentación de 350mA 230V/50Hz con transformador externo accesorio 179. Cable con clase de aislamiento 3. Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529. Comprar un transformador aparte cód. 997665-00 (max 12 starled)
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO