DISANO - Empotrable 1685 FLOOR 28W CLD CELL inox LED ámbar - 53040773
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53040773
Ref.Sonepar
584020
EAN
8012952144338
Empotrable 1685 FLOOR 28W CLD CELL inox LED ámbar. Cuerpo/marco de aluminio inyectado fundido a presión. Marco de acero inoxidable AISI 316L. Caja de nailon negro cargado fibra de vidrio. Reflector de policarbonato metalizado. Difusor de cristal templado de 15mm, resistente a los choques térmicos, a los golpes y a la carga estática. Barnizado: El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Equipamiento: juntas de estanquidad de goma siliconada o tornillería de acero inoxidable antiagarrotamiento. Instalación: la luminaria se ha estudiado para instalarla al ras del suelo con caja. Factor de potencia ?0,95. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h (L70B50).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


