DISANO - Empotrable 1685 FLOOR FS LED 26W CLD CELL inox
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53040700
Ref.Sonepar
584021
EAN
8012952140934
Empotrable 1685 Floor FS Led de 26W inoxidable, con cuerpo y marco de aluminio inyectado fundido a presión, marco de acero inoxidable y caja de nailon negro cargado de fibra de vidrio. El reflector es de policarbonato metalizado, con difusor de cristal templado de 15mm, resistente a los choques térmicos, a los golpes y a la carga estática. La luminaria se ha estudiado para instalarla al ras del suelo con caja.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO