DISANO - Empotrable 1687 FLOOR 28W CLD CELL inox LED ámbar - 53042773
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Receptáculo de color - Acero inox
Material del difusor - Vidrio transparente
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53042773
Ref.Sonepar
584018
EAN
8012952144345
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Ajustable:
sí
Distribución del haz:
Asimétrico
Grado de protección (IP):
IP68
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2700...0 lm
Color de la luz:
Ámbar
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Diámetro exterior:
245 mm
Diámetro de empotramiento:
345 mm
Carga máxima:
4000 kg
Con capacidad de vuelco:
sí
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


