DISANO - Empotrable 1688 FLOOR FL LED 26W CLD CELL inox
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53043700
Ref.Sonepar
352452
EAN
8012952140910
Empotrable 1688 Floor fluorescente Led de 26W inoxidable, con cuerpo y marco de aluminio inyectado fundido a presión, marco de acero inoxidable y caja de nailon negro cargado de fibra de vidrio. El reflector es orientable con fijaciones graduadas máx. 0/+15°, de policarbonato metalizado, y el difusor de cristal templado de 15mm, resistente a los choques térmicos, a los golpes y a la carga estática.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO