DISANO - Empotrable 1848 QUADRO LED 9W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42755200
Ref.Sonepar
155957
EAN
8012952124705
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2160...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
250 mm
Altura/profundidad:
62 mm
Longitud:
250 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


