DISANO - Empotrable 1871 MIDIFLOOR LED RGB 4,5W CLD S+L inox - 53079000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Receptáculo de color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53079000
Ref.Sonepar
584016
EAN
8012952105438
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
no
Ajustable:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
III
Diámetro exterior:
140 mm
Altura/profundidad incorporada:
100 mm
Diámetro de empotramiento:
140 mm
Carga máxima:
3000 kg
Con capacidad de vuelco:
sí
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


