DISANO - Empotrable 1872 MIDIFLOOR LED 4W CLD S+L inox
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53079200
Ref.Sonepar
214329
EAN
8012952105407
Empotrable 1872 MIDIFLOOR LED 4W CLD S+L inoxidable. Las luces de acento resaltan los detalles y añaden una tercera dimensión a los objetos. Se aplica al estilo clásico y al estilo moderno, produciendo el mismo efecto. Cuerpo: aluminio fundido a presión con acesorio para empotrar de nylon FV Max 3000kg. Difusor de cristal templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Marco de acero inoxidable AISI 316L. Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona y EPDM. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO