DISANO - Empotrable 1883 MINIFLOOR 13W CLD CELL inox 3000K - 53078500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Receptáculo de color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53078500
Ref.Sonepar
444943
EAN
8012952123401
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Ajustable:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Diámetro exterior:
300 mm
Altura/profundidad incorporada:
329 mm
Diámetro de empotramiento:
300 mm
Carga máxima:
2000 kg
Con capacidad de vuelco:
sí
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


