DISANO - Empotrable 1883 MINIFLOOR 15W CLD CELL inox LED ámbar - 53078573
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53078573
Ref.Sonepar
584017
EAN
8012952144321
Empotrable 1883 MINIFLOOR 15W CLD CELL inox LED ámbar. Cuerpo de aluminio fundido a presión con marco de acero inoxidable AISI 316. Difusor de vidrio templado transparente resistente a cambios bruscos de temperatura, golpes y a cargas (máx. 2.000kg). Dotación: Versiones con marco de apriete. De serie con caja para empotrar. Equipamiento: Guarnición de hermeticidad de goma de silicona. Placa porta-accesorios eléctricos extraible para un fácil mantenimiento. Dos prensaestopas de nilón de fibra de vidrio de un diámetro De 1/2 pulgada de gas. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21. Tienen el grado de protección IP67IK08 según las normas EN60529. Clase de aislamiento doble.Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).


