DISANO - Empotrable 910 HEALTH LED 22W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15647000
Ref.Sonepar
862962
EAN
8012952164404
Empotrable 910 HEALTH LED 22W CLD CELL blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. Pantalla en material plástico ópalo anti deslumbramiento. Barnizado en polvo con pintura epoxi en poliéster resistente a los rayos UV. Los focos están equipados con soportes de acero galvanizado, con alojamiento para los muelles de fijación al falso techo. Factor de potencia: ?0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO