DISANO - Empotrable FENIX 2 685 LED 10W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206851400
Ref.Sonepar
1240552
EAN
8016535082970
Luminaria Fénix 2 685 LED de 10W 4K CLD CELL en blanco, con cuerpo de aluminio ajustable, muelles, y óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad. Está barnizado mediante polvo con barniz epoxi poliéster resistente a los rayos UV. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Posee el grado de protección según las normas EN 60529. Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta Ø64 a ø108. Clase de seguridad fotobiológica. Una potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 70% de ahorro.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO