DISANO - Fijación a pared CILINDRO 401 gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Color - Plata
Longitud - 310 mm
Anchura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42045000
Ref.Sonepar
214334
EAN
8012952050714
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Color:
Plata
Longitud:
310 mm
Anchura:
100 mm
Iluminación. Equipos, linternas, pilas y otros. Equipos y accesorios. Accesorio mecanico. Fijación a pared CILINDRO 401 gris 9007
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


