DISANO - Fijación giratoria ASTRO 533 inox
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Suspensión de cadena
Color - Gris
Material - Aluminio
Longitud - 88 mm
Anchura - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99397500
Ref.Sonepar
583501
EAN
8012952131505
Tipo de accesorio:
Suspensión de cadena
Color:
Gris
Material:
Aluminio
Longitud:
88 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
19 mm
Iluminación. Equipos, linternas, pilas y otros. Equipos y accesorios. Accesorio mecanico. Fijación giratoria ASTRO 533 inox
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


