Fin de vida

DISANO - ISPOT 1 COM 1680 LED 8W 4K CLD BLANCO

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - ISPOT 1 COM 1680 LED 8W 4K CLD BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

189 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2216801068

Ref.Sonepar

940954

EAN

8499213822523

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Fuerza del impacto:

IK04

Potencia máxima del sistema:

8 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

705...0 lm

Factor de potencia:

0.9

Diámetro exterior:

70 mm

Altura de instalación:

77...0 mm

Diámetro encastrado:

65...67 mm

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO