Fin de vida

DISANO - ISPOT 2 COM 1681 LED 8W 4K CLD BLANCO - 2216811068

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - ISPOT 2 COM 1681 LED 8W 4K CLD BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Potencia máxima del sistema - 8 W

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

  • Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 775...0 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2216811068

Ref.Sonepar

940947

EAN

8016535169183

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

8 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

775...0 lm

Diámetro exterior:

82 mm

Diámetro encastrado:

75...78 mm