DISANO - Jalón para ELFO 119 negro - 99133500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pica de tierra
Color - Negro
Material - Aluminio
Longitud - 30 mm
Anchura - 74 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99133500
Ref.Sonepar
352469
EAN
8012952303964
Tipo de accesorio:
Pica de tierra
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
30 mm
Anchura:
74 mm
Altura:
175 mm
Iluminación. Equipos, linternas, pilas y otros. Equipos y accesorios. Accesorio mecanico. Jalón para ELFO 119 negro
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


