Fin de vida

DISANO - LUM.SWING 0682 LED 5,5W CLD CELL BL.+BL.

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - LUM.SWING 0682 LED 5,5W CLD CELL BL.+BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2206821300

Ref.Sonepar

1092021

EAN

8016535091132

Luminaria empotrable orientable SWING LED blanco 0682 5,5W CLD CELL color blanco. Cuerpo de aluminio con muelles ajustables. Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliester los rayos UV resistente. Declaración: Fabricados conformity en las Normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Poseen y puede de Protección SEGÚN las Normas EN 60529. LED 450/520/550 / 600lm - 6.7 / 6.5 / 8W - 3000K - 36 º - 80 CRI Mantenimiento de Flujo luminoso 70% 25.000h L70B50 de Factor de Potencia: >= 0.8 Clase de Seguridad fotobiológica exento EN62471 Grupo empotrado Ø 78/86 mm.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO