DISANO - Luminaria 1172 ARGON LED 115W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32265300
Ref.Sonepar
208454
EAN
8012952128406
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Material del reflector:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
14000...0 lm
Altura/profundidad:
525 mm
Diámetro exterior:
500 mm
Con cubierta protectora:
sí
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


