DISANO - Luminaria 1260 VEGA LED 10W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42069000
Ref.Sonepar
822166
EAN
8012952162325
Luminaria 1260 VEGA LED 10W CLD CELL gris. Cuerpo: material termoplástico irrompible, estabilizado a los rayos UV, color gris RAL7045. . Reflector de aluminio. Difusor de policarbonato satinado internamente antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Equipamiento: junta de la copa en EPDM expandido negro, tornillos externos de la copa en acero inoxidable galvanizado con juntas tóricas negras. Con placa de fijación. Montaje: a la pared o en columna (conexión de diámetro 60). LED. Factor de potencia ?0,9. Versión 230V. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Versión 350mA. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20)
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


