DISANO - Luminaria 1264 VEGA LED 20W CLD CELL negro - 42066500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42066500
Ref.Sonepar
836746
EAN
8012952105506
Luminaria 1264 VEGA LED 12W CLD CELL negro. Cuerpo de nylon FV, irrompible. Difusor de policarbonato satinado anti-deslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, liso en su parte exterior, anti-polvo. Equipamiento: juntas de material ecológico. Prensaestopa de nylon FV diámetro 1/2 pulgada de gas (cable mínimo diámetro 9 máximo diámetro 12). Montaje: a la pared o en columna (conexión de diámetro 60). Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Factor de potencia >0. 9 Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471 Versión de emergencia: La autonomía es de 60 minutos. Cuando se restablece la corriente la batería se recarga automáticamente.


