DISANO - Luminaria 1264 VEGA LED 25W CLD CELL negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42066900
Ref.Sonepar
352412
EAN
8012952131123
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Unidad de control incluida:
sí
Resistencia al fuego “D”:
no
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
225 mm
Longitud:
300 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


