DISANO - Luminaria 1282 MERIDIANA LED 17W CLD gris RAL 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42309700
Ref.Sonepar
935570
EAN
8012952178302
Luminaria 1282 MERIDIANA LED 17W CLD gris RAL 9007. Cuerpo y marco frontal: de aluminio inyectado. Difusor: de vidrio templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV. Dotación: El bastidor frontal una vez abierto se queda enganchado al cuerpo mediante resortes anticaída, para un fácil trabajo de mantenimiento. Equipamiento: guarniciones de material ecológico. Prensaestopa hermético de goma ø1/2 pulgada de gas (cable mín. ø9 máx. ø12). Posibilidad de instalar en la pole con el acc. 96. Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP65IK07 según la norma EN 60529. Se puede instalar sobre superficies normalmente inflamables. Clase de seguridad fotobiólogica. Grupo exento. Factor de potencia: ? 0. 9. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50. 000h (L70B50).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


