DISANO - Luminaria 1282 MERIDIANA LED 9W CLD CELL gris 9007 - 42309500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 48
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42309500
Ref.Sonepar
478831
EAN
8012952116700
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
48
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Anchura:
375 mm
Altura/profundidad:
224 mm
Longitud:
329 mm


