DISANO - Luminaria 3116 GHOST LED 28W CLD CELL gris 9007 - 32292800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32292800
Ref.Sonepar
352334
EAN
8012952118841
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Material del reflector:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP43
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Altura/profundidad:
460 mm
Diámetro exterior:
400 mm
Con cubierta protectora:
sí
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


