DISANO - Luminaria 3117 GHOST LED 38W CLD CELL gris 9007 - 32312900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32312900
Ref.Sonepar
478779
EAN
8012952118834
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Material del reflector:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP43
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5000...0 lm
Altura/profundidad:
460 mm
Diámetro exterior:
400 mm
Con cubierta protectora:
sí


