DISANO - Luminaria 601 DISANLENS LED 43W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11559600
Ref.Sonepar
478632
EAN
8012952146653
Luminaria 601 DISANLENS LED 43W CLD CELL blanco. La nueva luminaria de techo Disanlens representa la solución ideal para la sustitución de las luminarias (relamping) en todos los locales donde es importante obtener una difusión óptima de la luz, que garantice el máximo confort visual. Gracias a un diseño muy original, que se ha estudiado para inserirlo en los grandes montajes de los puntos de venta de gran tamaño o bien en el sector de las oficinas y de los colegios, Disanlens es la mejor elección para una difusión óptima de la luz. Las fuentes de LED conllevan un ahorro energético que supera el 30% con respecto a las tradicionales T5 e incluso más del 60 % en comparación con las T8. Con una vida útil de 50.000 horas. Difusor de policarbonato irrompible y autoextiguible V2, estabilizado a los rayos UV. Externamente liso y anti polvo, interno multirrayas para aumentar la difusión de la luz. Barnizado: barnizado de polvo blanco liso. Equipamiento: juntas de goma de silicona, tornillos externa de acero inoxidable. IP44. Factor de potencia : ?0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


