DISANO - Luminaria 601 DISANLENS MK MAX 2X10W CLD S blanco - 11557203

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Luminaria 601 DISANLENS MK MAX 2X10W CLD S blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11557203

Ref.Sonepar

971485

EAN

8012952172331

Luminaria 601 DISANLENS MK MAX 2X10W CLD S blanco, con cuerpo de chapa de acero estampado en una única pieza. Reflector: de acero, blanco, estabilizado a los rayos UV. Difusor: de policarbonato trasparente, en su parte interior micro prismatizada, anti deslumbramiento, irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Liso en su parte exterior contra el depósito de polvo. Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación. Normativa: fabricadas en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidas con el grado IP40IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. De serie equipada con portalámparas, casquillo G13, preparada para la instalación directa de lámparas LED 230Vac.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO