DISANO - Luminaria 601 DISANLENS MK MAX 2X16W CLD S blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11557303
Ref.Sonepar
971488
EAN
8012952172348
Luminaria 601 DISANLENS MK MAX 2X16W CLD S blanco, con cuerpo de chapa de acero estampado en una única pieza. Reflector: de acero, blanco, estabilizado a los rayos UV. Difusor: de policarbonato trasparente, en su parte interior micro prismatizada, anti deslumbramiento, irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Liso en su parte exterior contra el depósito de polvo. Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación. Normativa: fabricadas en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidas con el grado IP40IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. De serie equipada con portalámparas, casquillo G13, preparada para la instalación directa de lámparas LED 230Vac.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


