DISANO - Luminaria 6401 RAPID SYSTEM T8 FL 1x36 CEL blanco

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Luminaria 6401 RAPID SYSTEM T8 FL 1x36 CEL blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23753100

Ref.Sonepar

244358

EAN

8012952128154

Luminaria 6401 RAPID SYSTEM T8 FL 1x36 CEL blanco. Cuerpo del aparato de acero laminado galvanizado en caliente, con bordes doblados anti-corte y tapas de policarbonato. Barnizado: acero prebarnizado al horno con resina de poliéster, blanca, estable al efecto de rayos UV, antiamarilleo, tratamiento previo de fosfatación. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bronce, de conexión rápida, con collares de protección anticaída de la lámpara. Casquillo G13. Cableado: alimentación 230/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50mm² con vaina de PVC-HT resistente 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con sección máxima admitida de los conductores 2,5mm². Dotación: pestillo de fijación, de nilón. Montaje. Cuerpo: en carril, directamente al techo o en la pared. Han obtenido la certificación de conformidad Europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Otros cableados: Reactancia electrónica. Equipo de emergencia. Autonomía de 60 minutos.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO