DISANO - Luminaria 6600 TECHNO SYSTEM 71W CLD CELL-E blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13300307
Ref.Sonepar
584581
EAN
8012952149432
Luminaria canal electrificado 6600 simétrico 90º TECHNO SYSTEM 68W CLD CELL-E blanco. Su diseño, sencillo y moderno, se integra perfectamente en cualquier contexto, con una longitud de 1421 mm (bajo pedido 575/1139/1703/2267/2831/3395 mm) está disponible en diferentes versiones. Cuerpo de la luminaria: en acero laminado galvanizado, pre-barnizado en horno con resina de poliéster, estabilizada a los rayos UV, con bordes doblados anti-corte y con cabezas en ABS. Dotación de la luminaria: con seccionador de 5 polos con selección de fase (7 polos para las versiones de Emergencia y Regulables con DIMMer DALI).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO