DISANO - Luminaria 6606 TECHNOSYSTEM 36W CLD CELL-E blanco CRI 80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1330626007
Ref.Sonepar
584709
EAN
8012952161434
Luminaria 6606 TECHNOSYSTEM 36W CLD CELL-E blanco CRI 80. Su diseño, sencillo y moderno, se integra perfectamente en cualquier contexto, con una longitud de 1421mm (bajo pedido 575/1139/1703/2267/2831/3395mm) está disponible en diferentes versiones. Cuerpo de la luminaria: en acero laminado galvanizado, pre-barnizado en horno con resina de poliéster, estabilizada a los rayos UV, con bordes doblados anti-corte y con cabezas en ABS. Dotación de la luminaria: con seccionador de 5 polos con selección de fase (7 polos para las versiones de emergencia y regulables con dimmer DALI). Sistema de bloqueo externo para el enganche del canal. Bajo pedido: seccionador con selección de fase hasta 11 conductores. El nuevo Techno System cuenta con una amplia gama de ópticas con diversos tipos de LED. De esta manera, es posible introducir en cada proyecto de iluminación la luminaria más idónea para obtener la iluminación necesaria, con un uso racional de la luz. Ópticas: lenticulares en PMMA de alto rendimiento resistentes a las altas temperaturas y a los rayos UV con diversas distribuciones fotométricas.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


