DISANO - Luminaria 731 MINICOMFORT LED 37W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14353500
Ref.Sonepar
140021
EAN
8012952123104
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de rejilla:
Alto brillo
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con ranuras de aire:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4900...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
596 mm
Altura/profundidad:
63 mm
Longitud:
596 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


