DISANO - Luminaria 773 COMFORT LED 48W CLD CELL-F blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14107100
Ref.Sonepar
1152967
EAN
8012952141283
Luminaria Comfort -773 de 4000lm en blanco, con cuerpo de chapa de acero, y óptica dark light de alvéolos con parábola doble, de aluminio especular 99,99, antirreflejo y anti-iridiscente, de muy baja luminancia con tratamiento de PVD. Barnizado de inmersión por anaforesis con esmalte acrílico blanco, estabilizado contra los rayos UV. Equipamiento sistema óptico fijado a presión, permanece enganchada con cuerdas anti caída.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO