DISANO - Luminaria 810 COMFORT SQUARE LED 28W CLD CELLD-D blanco - 1503410041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1503410041
Ref.Sonepar
577603
EAN
8012952165432
Luminaria 810 Comfort Square LED 28W CLD CELLD-D blanco, con una reproducción cromática perfecta, estable, sin deslumbramiento ni parpadeo, adecuada para la tarea visual. Además, el flujo luminoso y las tonalidades de luz se pueden modular durante todo el día, para lograr una relación equilibrada con la luz natural y responder a diferentes necesidades, por ejemplo, con una luz más fría en las horas en que es necesario tener una mayor concentración, y tonos más cálidos en lugares o momentos en los que es posible relajarse. Disano propone una gran variedad de productos para implementar esta nueva filosofía de iluminación en oficinas, lugares de estudio, sector sanitario y en todos los entornos en los que pasamos la mayor parte de nuestros días. Comfortsquare es la última incorporación de una serie de luminarias Led empotradas de Disano. La forma particular del panel luminoso representa una solución de luminotecnia cada vez más popular para oficinas, centros de salud y espacios comerciales. La óptima distribución de la luz y las ópticas anti deslumbramiento (UGR <16 y UGR <19) favorecen la máxima eficiencia y confort visual. Además, la versatilidad de uso permite que estas luminarias puedan utilizarse prácticamente en todos los proyectos de iluminación de interiores. Cuerpo moldeado por inyección en policarbonato auto extinguible de color RAL9016. Caja accesorio en chapa de acero esp. 7/10 y pintada en color blanco.


