DISANO - Luminaria 831 RODI LED 39W CLD CELL blanco VL IP65 VI IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15023700
Ref.Sonepar
803263
EAN
8012952175103
Luminaria 831 RODI LED 39W CLD CELL blanco VL IP65 VI IP20, de techo empotrada LED en versión backlight, una forma totalmente innovadora de iluminación. Luminaria de diseño ultra fino y equipada con LED 4000K de alta eficiencia, Rodi ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo extremadamente bajos los consumos de energía e imponiéndose como el producto ideal en las aplicaciones de iluminación general y funcional. Cuerpo y marco: cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilería. Difusor: de tecno polímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria. Factor de deslumbramiento UGR:. UGR<22 (en cualquier situación)- EN 12464. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia ?0,95.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


