DISANO - Luminaria 833 CRETA LED 30W CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15024000
Ref.Sonepar
703619
EAN
8012952174908
Luminaria 833 CRETA LED 30W CLD blanco, de techo empotrada LED en versión backlight, una forma totalmente innovadora de iluminación, ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo extremadamente bajos los consumos de energía e imponiéndose como el producto ideal en las aplicaciones de iluminación general y funcional. Luminaria de diseño fino con óptica lenticular ideal en entornos que necesitan una distribución luminosa controlada y el máximo confort visual (UGR<17). Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria, que se puede inserir fácilmente en el plafón y la escasa necesidad de mantenimiento. Luminaria de techo con driver externo, se puede alojar fácilmente en el falso techo. Cuerpo y marco: cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilería. Ópticas: lentes secundarias en PMMA de alta transparencia y anti-amarilleo. Factor de deslumbramiento UGR<17 (en cualquier situación) - EN 12464. Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia ?0,95.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


