DISANO - Luminaria 841 MINICOMFORT 28W CLD CELL-D-D blanco CRI90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1535380041
Ref.Sonepar
583548
EAN
8012952153262
Empotrable Minicomfort de 28W-D-D blanco CRI90 ideal para oficinas, estructuras sanitarias y, en general, para todos esos lugares que precisan de una iluminación controlada con ópticas dark light, que tienen que cumplir las normas vigentes en materia deslumbramiento luminoso. Minicomfort se insiere fácilmente como plafón, gracias a los accesorios estudiados para simplificar la instalación. Su forma garantiza una distribución uniforme de la luz los LEDs blancos (4000 K) generan una iluminación de alta calidad asegurando el máximo confort visual y una reproducción del color perfecta (cri >80). El ahorro es aún más evidente si se comparan estas luminarias con las más difundidas en el mercado, es decir, con lámparas fluorescentes T8 además de un 40% respecto a las luminarias de techo de 4x18 W con óptica laminar.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


