DISANO - Luminaria 841 MINICOMFORT 37W CLD CELL blanco CRI90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15353900
Ref.Sonepar
583549
EAN
8012952153279
Empotrable Minicomfort de 37W en blanco CRI90 ideal para oficinas, estructuras sanitarias y, en general, para todos esos lugares que precisan de una iluminación controlada con ópticas dark light, que tienen que cumplir las normas vigentes en materia deslumbramiento luminoso. Minicomfort se insiere fácilmente como plafón, gracias a los accesorios estudiados para simplificar la instalación. Su forma garantiza una distribución uniforme de la luz los LEDs blancos (4000 K) generan una iluminación de alta calidad asegurando el máximo confort visual y una reproducción del color perfecta (cri >80). El ahorro es aún más evidente si se comparan estas luminarias con las más difundidas en el mercado, es decir, con lámparas fluorescentes T8 además de un 40% respecto a las luminarias de techo de 4x18 W con óptica laminar. Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento. Factor de potencia ?0,95.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


