DISANO - Luminaria 841 MINICOMFORT LED 40W CLD CELL-E blanco - 15353507
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15353507
Ref.Sonepar
140020
EAN
8012952122701
Montaje en pared:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
200
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de rejilla:
Alto brillo
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Anchura:
596 mm
Longitud:
596 mm
Altura/profundidad incorporada:
60 mm


