DISANO - Luminaria 848 SUPERCOMFORT LED 26W CLD CELL blanco - 15343600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15343600
Ref.Sonepar
352127
EAN
8012952150308
Luminaria 848 SUPERCOMFORT led 25W CLD CELL blanco. Cuerpo: de chapa de acero. Pantalla: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2. Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación. Se suministran sin soportes para su apoyo directo sobre la perfilería. En el caso de que se instale sin apoyar, es preciso utilizar las fijaciones acc. 898/899. LED: Factor de potencia ?0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO