DISANO - Luminaria 848 SUPERCOMFORT LED 48W CLD CELL blanco - 15343700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15343700
Ref.Sonepar
478650
EAN
8012952150315
Luminaria 848 SUPERCOMFORT led 51W CLD CELL blanco. Cuerpo: de chapa de acero. Pantalla: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2. Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación. Se suministran sin soportes para su apoyo directo sobre la perfilería. En el caso de que se instale sin apoyar, es preciso utilizar las fijaciones acc. 898/899. LED: Factor de potencia ?0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO