DISANO - Luminaria 864 COMFORTLIGHT LED 37W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15046000
Ref.Sonepar
660479
EAN
8012952137408
Luminaria 864 Comfort LIGHT 160x34lm en blanco Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 80000h (L70B20) - UGR<16 Factor de potencia 0,95 Cuerpo de chapa de acero galvanizado, pre barnizado con resina poliéster. Óptica dark dight de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio especular placado, antirreflejo y anti deslumbramiento de muy baja luminancia 65° 99.85. Equipamiento incorpora tapa y borne rápido para la conexión. De serie, con película de protección. Esto permite no manchar la luminaria durante la instalación y mantener limpias las ópticas, asegurando un rendimiento perfecto. Montaje directamente apoyado sobre los techos registrables máx. 38 mm. Normativa fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


