DISANO - Luminaria 864 COMFORTLIGHT T8 FL 4x18 CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15042008
Ref.Sonepar
90608
EAN
8435122402739
Cuerpo: de acero laminado galvanizado en caliente. Optica: Dark Light de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio especular placado, anti-reflejo y anti-deslumbrante de bajísima luminancia 65° 99.85. Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13. Cableado: Totalmente automatizado con pruebas eléctricas sobre el 100% de la producción. Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm2 y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm2. Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de apertura para la conexión eléctrica. La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas, además, queda enganchada al cuerpo con un cordón anticaída. Montaje: Directamente apoyado sobre las traviesas máx. 38mm. Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Versión de emergencia: En la versión S.E. (siempre encendida).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


