DISANO - Luminaria 874 COMFORT T8 FL 2x18 CEL-F blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15130308
Ref.Sonepar
712307
EAN
8012952059748
Montaje en pared:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de rejilla:
Alto brillo
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Anchura:
310 mm
Altura/profundidad:
82 mm
Longitud:
623 mm
Altura/profundidad incorporada:
82 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


