DISANO - Luminaria 910 HEALTH LED 22W CLD blanco 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15647039
Ref.Sonepar
1160404
EAN
8012952174304
Luminaria 910 HEALTH LED 22W CLD blanco 3000K, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. Pantalla: en material plástico ópalo anti deslumbramiento. Barnizado: en polvo con pintura epoxi en poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: los focos están equipados con soportes de acero galvanizado, con alojamiento para los muelles de fijación al falso techo. LED: Factor de potencia: ?0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO