DISANO - Luminaria 911 HEALTH DARK LED 30W CLD blanco DIP SWITCH - 15647700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15647700
Ref.Sonepar
983834
EAN
8012952178203
Luminaria 911 HEALTH DARK LED 30W CLD blanco DIP SWITCH. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión. Lentes: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Pantalla dark light: de material plástico metalizado antirreflejos. Barnizado: en polvo con pintura epoxi en poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: los focos están equipados con soportes de acero galvanizado, con alojamiento para los muelles de fijación al falso techo. Factor de deslumbramiento UGR<19 (en cualquier situación) - EN 12464. LED: Factor de potencia: ?0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50. 000h (L80B20). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.