DISANO - Luminaria 911 HEALTH DARK LED 8W CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15647400
Ref.Sonepar
801030
EAN
8012952178104
Luminaria 911 HEALTH DARK LED 8W CLD blanco. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión. Lentes: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Pantalla dark light: de material plástico metalizado antirreflejos. Barnizado: en polvo con pintura epoxi en poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: los focos están equipados con soportes de acero galvanizado, con alojamiento para los muelles de fijación al falso techo. Factor de deslumbramiento UGR<19 (en cualquier situación) - EN 12464. LED: Factor de potencia: ?0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50. 000h (L80B20). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


