DISANO - Luminaria decorativa THEMIS R150 0710 24W 4K CLD-D-D blanco - 220710106841
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220710106841
Ref.Sonepar
982017
EAN
8016535123079
Luminaria orientable Themis R150 0710 de 24W y 4K Cell DD en blanco, que se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de la reproducción de los colores gracias a Leds de última generación. Estudiada para la iluminación directa, incorpora un reflector de alto rendimiento (versión orientable) o bien una lente capaz de resaltar aún más el haz luminoso. Se ha diseñado para instalarla fácilmente al techo gracias a una fijación en dotación, es capaz de resaltar los vacíos y los llenos, marcar con cuidado los detalles arquitectónicos y crear ritmo y color en las superficies de interiores prestigiosos.